曜日別特売

イカラーク90

イカラーク90 - 第一精工

ツノマットと投入器が合体。
釣り座に合わせて反転。
船べりへの取付はラーク竿受で行うタイプなので、ラークと併用される方に最適!
スミ落とし用歯ブラシ付。
超強力マグネット(ネオジューム)で、イカヅノやスッテがピッタリと吸着固定されて針先を痛めません。
幹糸や枝ハリスは、そのまま下にたらすだけで絡みません。
風、潮、右舷・左舷の状況に合わせてラーク竿受の左右どちらかにきめて固定してください。
各部分は使い易い位置で自由に調節してください。
イカヅノが汚れた時は歯ブラシで掃除してください。

付属品収納バッグ、スミ落し用歯ブラシ寸法(mm)690×138×90質量(g)795(専用収納バッグ収納時、含むスミ落し用歯ブラシ)収納時寸法(mm)384×138×70(折畳み時)マット寸法(mm)348×74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452955-
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする