曜日別特売

ホーミングシザーズtype-PE

ホーミングシザーズtype-PE - 第一精工ホーミングシザーズtype-PE - 第一精工ホーミングシザーズtype-PE - 第一精工

AUS6(6A)1.6mmの肉厚ステンレス製ギザギザ刃で、PEラインを逃さずにカット。
ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック 含有率35%)を採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより、収納時にはスムーズに誘導されます。

材質刃:AUS6(6A)バナジウムステンレス鋼 ホルスター&ハンドル:CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率35%)寸法(mm)105×70×30質量(g)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453104-
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする