曜日別特売

ホーミングプライヤー

ホーミングプライヤー - 第一精工ホーミングプライヤー - 第一精工ホーミングプライヤー - 第一精工

AUS6(6A)1.6mmステンレス製スプリットリングプライヤーです。
先端部分ではフック外し、スプリットリングオープナーやプライヤーとして、元部分のギザギザ刃はPEラインを逃さずにカット。
ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック 含有率35%)を採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより、収納時にはスムーズに誘導されます。

材質刃:AUS6(6A)バナジウムステンレス鋼 ホルスター&ハンドル:CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率35%)寸法(mm)125×70×30質量(g)54タイプtype-SR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453698-
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする