第一精工
MCケース
ワームがフタにくっつかないピラミッド加工。
3~18区画にできる仕切板付ワームケース。
材質
ポリプロピレン
内寸法(mm)
138×84×19
仕切板
9枚付属
外寸法(mm)
146×103×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454669
#138P
ブラック
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454678
#138P
フォリッジグリーン
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454687
#138P
ダークアース
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください