第一精工
ダンゴ落とし杓
チヌ・イカダ専用杓
ダンゴを投げる音に用心深いチヌは逃げますので水面にそっと落としてください。
寸法(mm)
仕舞:1100
全長(mm)
1900(2本継)
質量(g)
180
カップ容量(mL)
50
カップサイズ
Φ70x25mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453838
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください