第一精工
オートキングフレーム48cm専用ネット付
オートキングギャフ550Xをお持ちの方が、簡単に入れ替えできるフレームとネットのセットです。
色
ガンメタブラック
質量(g)
ネット48cm:45、フレーム48cm:180
寸法(cm)
ネット48cm仕舞:48×50、フレーム48cm仕舞:22×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452745
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください