曜日別特売

ふやせるスプールシート

ふやせるスプールシート - 第一精工ふやせるスプールシート - 第一精工ふやせるスプールシート - 第一精工ふやせるスプールシート - 第一精工ふやせるスプールシート - 第一精工ふやせるスプールシート - 第一精工

針がサビにくい簡易防水ジップケースにスプールシートを個別収納でき、
マジックテープで連結できて増やせるのでブックタイプで運びやすくなります。
糸に巻きグセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。
長ハリス仕掛けから胴突仕掛けに(外側に幹糸、内側にエダスを)巻いて下さい。
直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ると仕掛けが再利用できます。

材質PPシート(スプールシート)、PA(ジップケース)イエロー・ブルー・ピンク入数シート/ケース 各3枚内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
シートサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70455816-ケース:250×238特大Φ210 厚さ0.8
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455825-ケース:148×133Φ105 厚さ0.8
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455834-ケース:220×200Φ170 厚さ0.8
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455850-ケース:177×164Φ136 厚さ0.8
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする