曜日別特売

セーフティロープ

セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工セーフティロープ - 第一精工

使い方自由自在。
大事なタックルの落下防止に。
ループ径の大きさを自由に調整できます。

付属品六角レンチ寸法(mm)Φ1.5×全長150(ループストッパー間)最大伸長(mm)1200内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704552742015レッド
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
704552902015ブルー
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
704552992015イエロー
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
704553082015シルバー
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
704553171515レッド
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
704553261515ブルー
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
704553351515イエロー
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
704553441515シルバー
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする