曜日別特売

スプールシート

スプールシート - 第一精工スプールシート - 第一精工スプールシート - 第一精工スプールシート - 第一精工スプールシート - 第一精工

手作り仕掛け巻き!
中以上のサイズでは胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側にエダス)巻いて下さい。
直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。

材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
シートサイズ(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70455764-ミニΦ75 厚さ0.88枚(パステルカラー4色x2枚)
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455789-Φ136 厚さ0.84枚(パステルカラー2色x1枚+1色x2枚)
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455798-Φ170 厚さ0.83枚(パステルカラー3色x1枚)
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455807-特大Φ210 厚さ0.82枚(パステルカラー2色x1枚)
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
70455780-Φ105 厚さ0.85枚(パステルカラー3色x1枚+1色x2枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70455780-50738740小 #04034- スプールシート 第一精工 50738740スプールシート第一精工1袋(5枚×1袋)
489
税込538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする