第一精工
黄杓(KISHAKU)中
カップは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用!
グリップはカップの方向性が分かりやすく、海に落としても安心のフローティングタイプ!
幅(mm)
カップ:50×64
全長(mm)
595
質量(g)
50
カップ容量(mL)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454267
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください