曜日別特売

ワンタッチラークミニ

ワンタッチラークミニ - 第一精工ワンタッチラークミニ - 第一精工ワンタッチラークミニ - 第一精工ワンタッチラークミニ - 第一精工

新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!
ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!
移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。
魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。
竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。
軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。

付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M質量(g)1295取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで収納時寸法(mm)110×230×150取付可能幅(mm)15~85適合ハリス(号)(幹糸)約8まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453734-
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする