曜日別特売

オートキングフレーム

オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工オートキングフレーム - 第一精工

シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cm(48cm)の円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチで立ったまま片手だけでのスピーディーなランディングを実現。
エリアゲーム・バスゲームのキャッチ&リリースに最適です。

付属品収納ケース深さ(cm)ラバーネット:25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
全長(cm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70452770-仕舞:17×50150480
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454459-仕舞:22×57160555
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする