第一精工
チビラーク
小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。
収納ポケット付ドライバッグを標準装備。
付属品
収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ
材質
アモルファス樹脂
質量(g)
600
取付寸法(mm)
サポート竿径:Φ7~Φ25
収納時寸法(mm)
140×210×60
取付可能幅(mm)
5~88
適合ハリス(号)
(幹糸)約7まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70452806
タイプS
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください