第一精工
オオサンショウウオやん!キャリアー
ロッドやネットを立てれるでー!何でも運んでやー!
オオサンショウウオ柄の迷彩やで!何匹おるか数えてもええで。
質量(g)
1830(ショルダーベルト:180)
径(Φmm)
ロッドスタンド:33(×2)、45(×1)
長さ(cm)
ショルダーベルト:175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×29×31(ハンドル上までの高さ39cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453120
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください