第一精工
ウルトラマグネット
超強力磁石を採用。
仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。
強風時にもOK。取付けはラーク竿受で船べりにガッチリ固定。
寸法(mm)
1210×80×15
サイズ
L
質量(g)
1250
収納時寸法(mm)
612×80×30
使用磁石
ネオジウム磁石
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70455685
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください