曜日別特売

かけ太郎1号

かけ太郎1号 - 第一精工かけ太郎1号 - 第一精工かけ太郎1号 - 第一精工

波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!!
上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。
携帯時には折りたためるので邪魔になりません。
右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿の落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。

付属品取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本材質ナイロン樹脂寸法(mm)クーラー取付ベース:112×35(尻手ロープ取付部除く)質量(g)116(1セット2個 ビス8本含む)径(Φmm)竿:25まで収納時寸法(mm)120×72×24(1個収納時)荷重8kgまで適合ハリス(号)3まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453418-
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする