曜日別特売

サーフイチロー

サーフイチロー - 第一精工サーフイチロー - 第一精工

三脚が一脚になった!一番手軽!!
三脚の機能を持った手軽な一脚タイプの投げ釣り用竿掛けです。
付属のポールホルダーをクーラーに取り付け、サーフイチローを立てるだけでOK。
クーラーの重量でガッチリ支えるので安定性にも優れています。
釣り場の移動が多い行動派の釣り師にピッタリ。

付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54全長(mm)1025質量(g)328(ビス4本含む)収納時寸法(mm)582×65×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70454206-
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする