第一精工
ワンタッチフタカゴ天秤
ファミリーフィッシングの定番、サビキ釣り必携のカゴシーズです。
カゴのフタが指先でワンタッチで開閉できるようになっています。
フタ付なので、着水時にもマキエがこぼれにくくなっています。
適合
ウキ:8号
長さ(mm)
天秤:165
サイズ
小
質量(g)
31
線径(Φmm)
天秤:0.8(ステンレス製)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453865
-
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください