第一精工
ルアーラック
対面2段式でルアー8本収納!
V型に開く対面収納&ノンショック構造でセレクト簡単!取り出し一発!!
フックカバー不要!
ルアーを入れたまま水洗いOK!
寸法(mm)
240×155×40
寸法(cm)
収納ルアー:14まで
収納本数(本)
ルアー:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453095
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください