第一精工
サーフ三脚
安定度抜群!!
センター部にも置き竿可能。
付属品
脚ホルダー
材質
ステンレス製
寸法(mm)
細Φ12.7 太Φ15.9、仕舞:740
質量(g)
935
サイズ(号)
2
伸長(mm)
全長1310
継数(本)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70456245
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください