第一精工
バッカン受太郎
お手持ちのピトンに簡単取付!
すでにピトンをお持ちの方にΦ13~18mmまで取付可能。
質量(g)
245(スタンド)、70(クリップ)
耐荷重(kg)
(目安)約20まで
収納時寸法(mm)
300×66×75(スタンド)、68×55×46(クリップ)
取付幅(mm)
クリップ:最大6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453786
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください