フリーラーク

フリーラーク 第一精工 フリーラーク 第一精工 フリーラーク 第一精工 フリーラーク 第一精工

レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。
超多機能バージョン"フリーラーク"。
変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。
これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。
タテ、ヨコ取付自由機能
船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。
首振り機能
潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。
手持ちヘルパー機能
竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。
竿立てホルダー機能
ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。
アジャストクランプ機能
固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。

付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ 質量(g)1940 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm)130×260×150 取付可能幅(mm)0~155 適合ハリス(号)(幹糸)約10まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70454118 -
オープン
25,980
28,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする