第一精工
MCケース
ワームがフタにくっつかないピラミッド加工。
4~20区間にできる仕切板付ワームケース。
材質
ポリプロピレン
内寸法(mm)
195×114×20
仕切板
16枚付属
外寸法(mm)
205×137×26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454574
#195P
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454590
#195P
フォリッジグリーン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70454599
#195P
ダークアース
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください