第一精工
切れ端×糸クズワインダー
大容量サイズの[切れ端×糸クズ]回収器。
回転シャッターとワインダーで切れ端から糸クズまでをタップリ回収!
付属品
カラビナ
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
85×35
質量(g)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70457679
-
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457688
-
フォリッジグリーン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70457697
-
ダークアース
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください