曜日別特売

ラーク18号DX

ラーク18号DX - 第一精工ラーク18号DX - 第一精工ラーク18号DX - 第一精工ラーク18号DX - 第一精工

船釣り用 電動・手動リール竿受
コンパクトに折りたためて、携帯に便利。
軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ
竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。
サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。

付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセットサイズ18号DX質量(g)1800取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで収納時寸法(mm)130×340×150取付幅(mm)最大80~160適合ハリス(号)(幹糸)約16まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70454468-
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする