曜日別特売

どこでもツノマット

どこでもツノマット - 第一精工

使い方自由自在!フリーセットタイプのイカヅノ絡み防止マット。
お好きな場所に設置できるので、ツノを回収する際に掛けたイカをばらすことなく素早く取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。
収納時は折りたたんで半分の大きさに!コンパクトに収納できます。

寸法(mm)300×400×12質量(g)605収納時寸法(mm)155×400×34マット寸法(mm)130×380×2セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453165-
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする