曜日別特売

かけ太郎2号

かけ太郎2号 - 第一精工

クーラー専用。一番手軽な竿掛け!
クーラーの側面にホルダーを超強力両面テープで貼るだけで付属のサンドポールを砂浜以外の防波堤や磯場でも使用できます。
またホルダーを斜めに貼るとチョイ掛けでき、ウキ釣り・ズボ釣りに最適で手持ち竿での疲れを少なくします。

付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54質量(g)243(ビス4本含む)収納時寸法(mm)465×72×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70453427-
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする