スマカゴ天秤(中)
天秤からハリスを出し、針にサシエをつけることでマキエに寄った別の魚も狙えます。
水の抵抗を少なくしたスマート形状でアミエビが漏れにくく狙ったタナでマキエが可能です。
ゴムリング移動でマキエ放出量を調節でき、マキエが長持ち。(メーカープラカゴ中との比較)
※下カゴサビキ仕掛けでの使用を想定しています。
仕様マテリアル:ABS+GF
適合ウキ:10号
長さ(mm)天秤:180
寸法(mm)33×33×117(除く、天秤部)
質量(g)61
線径(Φmm)天秤:1.0(ステンレス製)
内容量1個