第一精工
遠投ステンレス杓
カップ内側はエサ離れ抜群の鏡面仕上げ、シャフトはカーボン製。
グリップは投げやすい木製です。
付属品
クリップ
全長(mm)
575
サイズ
M
質量(g)
71
径(Φmm)
カップ:48
カップ容量(mL)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453357
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください