第一精工
ラークピトン
竿が左右にスイング、前後にシャクリ。脱着もワンタッチ機能。
船用竿受のベストセラーが磯にも上陸しました。
支柱(ハガネ製)は回らない八角形で焼入加工済みです。
付属品
細竿径用アダプターセット
寸法(mm)
サポート竿径取付:Φ32まで
質量(g)
1025
対辺(mm)
八角(焼入れ加工鋼)棒:13
折りたたみ寸法(mm)
288×138×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453086
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください