第一精工
バッカンボード(中)
フタ付バッカン対応のバッカンボード!
バッカンボードをセットしたままバッカンのフタが閉められるタイプです。
付属品
汚れ落としタワシ
寸法(mm)
180×260×12.5
質量(g)
95(1枚)
適応寸法(cm)
バッカン:36~40
入数
2枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453960
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください