第一精工
アイスピックマゼ杓
マキエを砕くアイスピック付きのマゼ杓です。
マゼ杓の角度は90度まで調節可能。
幅(mm)
マゼ部:83
寸法(mm)
アイスピック:Φ4×60
全長(mm)
370
質量(g)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453366
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください