第一精工
受三郎
防波堤専用竿受
小物釣り、サビキ釣りに最適。
高さは自在に調節でき、立ったままでも座ってもOK!
取付はクーラーの側面にホルダーを貼り、受三郎を立てるだけ!
付属品
ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本
寸法(mm)
ポールホルダー:180×54、仕舞:450
全長(mm)
680
質量(g)
278(ビス4本含む)
収納時寸法(mm)
426×85×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70454136
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください