曜日別特売

超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング

超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング - イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング - イワタツール

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。

用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7046103090LTGMTCH3CBDLC10030.8
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
7046103990LTGMTCH4CBDLC10041
18,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
7046104890LTGMTCH6CBDLC10061.5
22,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
7046105790LTGMTCH8CBDLC15082
37,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
7046106690LTGMTCH10CBDLC150102.5
48,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
7046107590LTGMTCH12CBDLC150123
57,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする