曜日別特売

超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング

超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング - イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング - イワタツール

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。

用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最小面取径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7046112790LTGMTCH3CBALT1000.8
12,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
7046113690LTGMTCH4CBALT1001
13,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
7046114590LTGMTCH6CBALT1001.5
18,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
7046115490LTGMTCH8CBALT1502
30,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
7046117090LTGMTCH10CBALT1502.5
41,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
7046117990LTGMTCH12CBALT1503
49,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする