サンベルム
ランチョンマット グリーン
両面使えてすぐ拭けるはっ水加工のランチョンマット
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
1
色
グリーン
質量(g)
56
寸法(縦×横)(mm)
300×400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70460095
K72503
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください