曜日別特売

アラエルミトン イエロー

アラエルミトン イエロー - サンベルムアラエルミトン イエロー - サンベルムアラエルミトン イエロー - サンベルムアラエルミトン イエロー - サンベルム

軽くてやわらかい生地で使いやすいミトン

イエロー高さ(mm)250質量(g)43混率(%)綿90/ポリエステル10縦(mm)170横(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460086K72204
550
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする