テーブルほうき メニューボード

テーブルほうき メニューボード - サンベルムテーブルほうき メニューボード - サンベルムテーブルほうき メニューボード - サンベルムテーブルほうき メニューボード - サンベルムテーブルほうき メニューボード - サンベルム

天然素材で使い勝手の良さにこだわった一品

材質天然木・馬毛・紙高さ(mm)170質量(g)56縦(mm)250横(mm)48商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70460174L08300
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする