High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-250Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-250Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gシリンダストローク(mm)250ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74821104CDG1TN40TF-250Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74821120CDG1TN40TF-250Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74821129CDG1TN40TF-250Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,520
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
74822635CDG1TN40TF-250Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74822644CDG1TN40TF-250Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74822660CDG1TN40TF-250Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74824166CDG1TN40TF-250Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74824175CDG1TN40TF-250Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74824184CDG1TN40TF-250Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74825697CDG1TN40TF-250Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74825706CDG1TN40TF-250Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74825715CDG1TN40TF-250Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74827228CDG1TN40TF-250Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74827237CDG1TN40TF-250Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74827246CDG1TN40TF-250Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
74828759CDG1TN40TF-250Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74828768CDG1TN40TF-250Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74828777CDG1TN40TF-250Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74830195CDG1TN40TF-250Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
17,880
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
74830204CDG1TN40TF-250Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74830220CDG1TN40TF-250Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74831638CDG1TN40TF-250Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
17,710
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
74831647CDG1TN40TF-250Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
74831656CDG1TN40TF-250Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする