曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76119288CDG1DN40TN-75Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,380
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76119297CDG1DN40TN-75Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76119306CDG1DN40TN-75Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76120819CDG1DN40TN-75Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
13,700
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76120828CDG1DN40TN-75Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76120837CDG1DN40TN-75Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
13,150
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76122350CDG1DN40TN-75Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76122359CDG1DN40TN-75Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76122368CDG1DN40TN-75Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76123874CDG1DN40TN-75Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76123890CDG1DN40TN-75Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76123899CDG1DN40TN-75Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76125405CDG1DN40TN-75Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76125414CDG1DN40TN-75Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76125430CDG1DN40TN-75Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
13,090
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76126936CDG1DN40TN-75Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76126945CDG1DN40TN-75Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76126954CDG1DN40TN-75Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76128467CDG1DN40TN-75Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76128476CDG1DN40TN-75Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,890
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76128485CDG1DN40TN-75Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
14,630
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76129998CDG1DN40TN-75Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76130007CDG1DN40TN-75Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,720
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76130016CDG1DN40TN-75Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
14,470
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする