High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76131556CDG1DN40TN-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131565CDG1DN40TN-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131574CDG1DN40TN-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131590CDG1DN40TN-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131599CDG1DN40TN-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131608CDG1DN40TN-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131617CDG1DN40TN-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131626CDG1DN40TN-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131635CDG1DN40TN-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131644CDG1DN40TN-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131660CDG1DN40TN-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131669CDG1DN40TN-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131678CDG1DN40TN-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131687CDG1DN40TN-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131696CDG1DN40TN-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131705CDG1DN40TN-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131714CDG1DN40TN-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131730CDG1DN40TN-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131739CDG1DN40TN-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131748CDG1DN40TN-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131757CDG1DN40TN-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131766CDG1DN40TN-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131775CDG1DN40TN-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131784CDG1DN40TN-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131800CDG1DN40TN-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131809CDG1DN40TN-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131818CDG1DN40TN-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131827CDG1DN40TN-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131836CDG1DN40TN-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131845CDG1DN40TN-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131854CDG1DN40TN-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131870CDG1DN40TN-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131879CDG1DN40TN-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131888CDG1DN40TN-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131897CDG1DN40TN-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131906CDG1DN40TN-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131915CDG1DN40TN-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131924CDG1DN40TN-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131940CDG1DN40TN-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131949CDG1DN40TN-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131958CDG1DN40TN-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131967CDG1DN40TN-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131976CDG1DN40TN-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131985CDG1DN40TN-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76131994CDG1DN40TN-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76132010CDG1DN40TN-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76132019CDG1DN40TN-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76132028CDG1DN40TN-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76132037CDG1DN40TN-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76132046CDG1DN40TN-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする