High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)25 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76224227 CDG1DN40TF-25Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76224236 CDG1DN40TF-25Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76224245 CDG1DN40TF-25Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76225758 CDG1DN40TF-25Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
12,930
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76225767 CDG1DN40TF-25Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,630
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76225776 CDG1DN40TF-25Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
12,380
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76227289 CDG1DN40TF-25Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
13,150
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76227298 CDG1DN40TF-25Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,850
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76227307 CDG1DN40TF-25Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
12,600
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76228820 CDG1DN40TF-25Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
12,980
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76228829 CDG1DN40TF-25Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,690
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76228838 CDG1DN40TF-25Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
12,430
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76230344 CDG1DN40TF-25Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
12,870
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76230360 CDG1DN40TF-25Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,580
13,980
15,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76230369 CDG1DN40TF-25Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
12,320
11,980
13,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76231875 CDG1DN40TF-25Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,190
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76231884 CDG1DN40TF-25Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,900
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76231900 CDG1DN40TF-25Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
13,640
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76233406 CDG1DN40TF-25Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,410
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76233415 CDG1DN40TF-25Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,120
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76233424 CDG1DN40TF-25Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
13,860
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76234937 CDG1DN40TF-25Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
14,250
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76234946 CDG1DN40TF-25Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
15,950
14,980
16,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76234955 CDG1DN40TF-25Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
13,700
12,980
14,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする