曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76267094CDG1DN40TF-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267110CDG1DN40TF-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267119CDG1DN40TF-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267128CDG1DN40TF-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267137CDG1DN40TF-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267146CDG1DN40TF-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267155CDG1DN40TF-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267164CDG1DN40TF-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267180CDG1DN40TF-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267189CDG1DN40TF-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267198CDG1DN40TF-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267207CDG1DN40TF-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267216CDG1DN40TF-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267225CDG1DN40TF-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267234CDG1DN40TF-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267250CDG1DN40TF-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267259CDG1DN40TF-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267268CDG1DN40TF-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267277CDG1DN40TF-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267286CDG1DN40TF-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267295CDG1DN40TF-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267304CDG1DN40TF-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267320CDG1DN40TF-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,110
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267329CDG1DN40TF-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267338CDG1DN40TF-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267347CDG1DN40TF-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,120
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267356CDG1DN40TF-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267365CDG1DN40TF-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,730
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267374CDG1DN40TF-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267390CDG1DN40TF-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267399CDG1DN40TF-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267408CDG1DN40TF-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267417CDG1DN40TF-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267426CDG1DN40TF-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267435CDG1DN40TF-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267444CDG1DN40TF-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267460CDG1DN40TF-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,740
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267469CDG1DN40TF-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,440
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267478CDG1DN40TF-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267487CDG1DN40TF-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267496CDG1DN40TF-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,100
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267505CDG1DN40TF-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267514CDG1DN40TF-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267530CDG1DN40TF-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267539CDG1DN40TF-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267548CDG1DN40TF-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267557CDG1DN40TF-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267566CDG1DN40TF-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267575CDG1DN40TF-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76267584CDG1DN40TF-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする