High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-300Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1173種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1173種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76344855CDG1DN40TF-300Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344864CDG1DN40TF-300Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344880CDG1DN40TF-300Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344889CDG1DN40TF-300Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344898CDG1DN40TF-300Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344907CDG1DN40TF-300Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344916CDG1DN40TF-300Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344925CDG1DN40TF-300Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344934CDG1DN40TF-300Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344950CDG1DN40TF-300Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344959CDG1DN40TF-300Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344968CDG1DN40TF-300Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344977CDG1DN40TF-300Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344986CDG1DN40TF-300Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76344995CDG1DN40TF-300Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345004CDG1DN40TF-300Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345020CDG1DN40TF-300Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345029CDG1DN40TF-300Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345038CDG1DN40TF-300Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345047CDG1DN40TF-300Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345056CDG1DN40TF-300Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345065CDG1DN40TF-300Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,870
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345074CDG1DN40TF-300Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345090CDG1DN40TF-300Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,320
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345099CDG1DN40TF-300Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345108CDG1DN40TF-300Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,590
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345117CDG1DN40TF-300Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345126CDG1DN40TF-300Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345135CDG1DN40TF-300Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345144CDG1DN40TF-300Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345160CDG1DN40TF-300Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345169CDG1DN40TF-300Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345178CDG1DN40TF-300Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
21,450
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345187CDG1DN40TF-300Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345196CDG1DN40TF-300Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345205CDG1DN40TF-300Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345214CDG1DN40TF-300Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345230CDG1DN40TF-300Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345239CDG1DN40TF-300Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,650
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345248CDG1DN40TF-300Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,860
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345257CDG1DN40TF-300Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345266CDG1DN40TF-300Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,310
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345275CDG1DN40TF-300Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345284CDG1DN40TF-300Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,920
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345300CDG1DN40TF-300Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,660
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345309CDG1DN40TF-300Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345318CDG1DN40TF-300Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345327CDG1DN40TF-300Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345336CDG1DN40TF-300Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76345345CDG1DN40TF-300Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,260
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする