曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TF-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TF-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TF-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75217119CDG1FN50TF-25Z1-XC4A25ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75217128CDG1FN50TF-25Z1-XC4B25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75217137CDG1FN50TF-25Z1-XC4C25ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75218650CDG1FN50TF-25Z1-V-XC4A25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75218659CDG1FN50TF-25Z1-V-XC4B25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,750
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75218668CDG1FN50TF-25Z1-V-XC4C25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75220174CDG1FN50TF-25Z1-W-XC4A25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75220190CDG1FN50TF-25Z1-W-XC4B25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75220199CDG1FN50TF-25Z1-W-XC4C25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75221705CDG1FN50TF-25Z1-Q-XC4A25ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75221714CDG1FN50TF-25Z1-Q-XC4B25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,970
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75221730CDG1FN50TF-25Z1-Q-XC4C25ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
17,550
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75223236CDG1FN50TF-25FZ1-XC4A25ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
16,610
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75223245CDG1FN50TF-25FZ1-XC4B25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75223254CDG1FN50TF-25FZ1-XC4C25ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75224767CDG1FN50TF-50Z1-XC4A50ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75224776CDG1FN50TF-50Z1-XC4B50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75224785CDG1FN50TF-50Z1-XC4C50ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75226298CDG1FN50TF-50Z1-V-XC4A50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
18,760
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75226307CDG1FN50TF-50Z1-V-XC4B50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75226316CDG1FN50TF-50Z1-V-XC4C50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
17,930
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75227829CDG1FN50TF-50Z1-W-XC4A50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,030
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75227838CDG1FN50TF-50Z1-W-XC4B50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75227847CDG1FN50TF-50Z1-W-XC4C50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75229360CDG1FN50TF-50Z1-Q-XC4A50ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
18,980
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75229369CDG1FN50TF-50Z1-Q-XC4B50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,570
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75229378CDG1FN50TF-50Z1-Q-XC4C50ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
18,150
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75230884CDG1FN50TF-50FZ1-XC4A50ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,220
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75230900CDG1FN50TF-50FZ1-XC4B50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,810
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75230909CDG1FN50TF-50FZ1-XC4C50ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75232415CDG1FN50TF-75Z1-XC4A75ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75232424CDG1FN50TF-75Z1-XC4B75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75232440CDG1FN50TF-75Z1-XC4C75ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75233946CDG1FN50TF-75Z1-V-XC4A75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75233955CDG1FN50TF-75Z1-V-XC4B75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75233964CDG1FN50TF-75Z1-V-XC4C75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75235477CDG1FN50TF-75Z1-W-XC4A75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75235486CDG1FN50TF-75Z1-W-XC4B75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75235495CDG1FN50TF-75Z1-W-XC4C75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75237008CDG1FN50TF-75Z1-Q-XC4A75ロッド先端おねじロッドエンドルブリテーナ2個付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75237017CDG1FN50TF-75Z1-Q-XC4B75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75237026CDG1FN50TF-75Z1-Q-XC4C75ロッド先端おねじロッドエンド強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75238539CDG1FN50TF-75FZ1-XC4A75ロッド先端めねじ金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75238548CDG1FN50TF-75FZ1-XC4B75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75238557CDG1FN50TF-75FZ1-XC4C75ロッド先端めねじ金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75240070CDG1FN50TF-100Z1-XC4A100ロッド先端おねじ金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75240079CDG1FN50TF-100Z1-XC4B100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75240088CDG1FN50TF-100Z1-XC4C100ロッド先端おねじ金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75241594CDG1FN50TF-100Z1-V-XC4A100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントルブリテーナ2個付
19,970
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75241610CDG1FN50TF-100Z1-V-XC4B100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする