High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-50FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-50FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-50FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75656344CDG1TN50-50FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656360CDG1TN50-50FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656369CDG1TN50-50FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656378CDG1TN50-50FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656387CDG1TN50-50FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656396CDG1TN50-50FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656405CDG1TN50-50FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656414CDG1TN50-50FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656430CDG1TN50-50FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656439CDG1TN50-50FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656448CDG1TN50-50FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656457CDG1TN50-50FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656466CDG1TN50-50FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656475CDG1TN50-50FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656484CDG1TN50-50FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656500CDG1TN50-50FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656509CDG1TN50-50FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656518CDG1TN50-50FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656527CDG1TN50-50FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656536CDG1TN50-50FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656545CDG1TN50-50FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656554CDG1TN50-50FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656570CDG1TN50-50FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656579CDG1TN50-50FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,200
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656588CDG1TN50-50FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,040
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656597CDG1TN50-50FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,630
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656606CDG1TN50-50FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,210
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656615CDG1TN50-50FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,350
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656624CDG1TN50-50FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,950
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656640CDG1TN50-50FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,530
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656649CDG1TN50-50FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656658CDG1TN50-50FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,750
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656667CDG1TN50-50FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656676CDG1TN50-50FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
19,910
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656685CDG1TN50-50FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656694CDG1TN50-50FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,090
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656710CDG1TN50-50FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656719CDG1TN50-50FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656728CDG1TN50-50FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656737CDG1TN50-50FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656746CDG1TN50-50FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656755CDG1TN50-50FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656764CDG1TN50-50FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656780CDG1TN50-50FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656789CDG1TN50-50FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,540
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656798CDG1TN50-50FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656807CDG1TN50-50FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656816CDG1TN50-50FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656825CDG1TN50-50FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75656834CDG1TN50-50FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,300
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする