曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75659379CDG1TN50-75Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
17,820
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659388CDG1TN50-75Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659397CDG1TN50-75Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75660910CDG1TN50-75Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75660919CDG1TN50-75Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75660928CDG1TN50-75Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75662434CDG1TN50-75Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75662450CDG1TN50-75Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75662459CDG1TN50-75Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75663965CDG1TN50-75Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
19,580
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75663974CDG1TN50-75Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,180
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75663990CDG1TN50-75Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
18,760
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75665496CDG1TN50-75Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75665505CDG1TN50-75Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75665514CDG1TN50-75Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75667027CDG1TN50-75Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75667036CDG1TN50-75Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,610
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75667045CDG1TN50-75Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75668558CDG1TN50-75Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
21,290
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75668567CDG1TN50-75Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75668576CDG1TN50-75Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
20,460
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75670089CDG1TN50-75Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
21,230
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75670098CDG1TN50-75Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75670107CDG1TN50-75Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする