曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-75Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75659406CDG1TN50-75Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659415CDG1TN50-75Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659424CDG1TN50-75Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659440CDG1TN50-75Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659449CDG1TN50-75Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659458CDG1TN50-75Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659467CDG1TN50-75Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659476CDG1TN50-75Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659485CDG1TN50-75Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659494CDG1TN50-75Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659510CDG1TN50-75Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659519CDG1TN50-75Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659528CDG1TN50-75Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659537CDG1TN50-75Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659546CDG1TN50-75Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659555CDG1TN50-75Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659564CDG1TN50-75Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659580CDG1TN50-75Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659589CDG1TN50-75Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659598CDG1TN50-75Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,580
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659607CDG1TN50-75Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,160
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659616CDG1TN50-75Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,630
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659625CDG1TN50-75Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,220
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659634CDG1TN50-75Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,800
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659650CDG1TN50-75Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659659CDG1TN50-75Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,240
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659668CDG1TN50-75Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
23,820
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659677CDG1TN50-75Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,960
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659686CDG1TN50-75Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659695CDG1TN50-75Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,130
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659704CDG1TN50-75Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659720CDG1TN50-75Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659729CDG1TN50-75Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
22,940
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659738CDG1TN50-75Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
20,520
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659747CDG1TN50-75Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,110
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659756CDG1TN50-75Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
19,690
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659765CDG1TN50-75Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
25,960
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659774CDG1TN50-75Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,560
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659790CDG1TN50-75Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
25,140
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659799CDG1TN50-75Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659808CDG1TN50-75Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659817CDG1TN50-75Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659826CDG1TN50-75Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659835CDG1TN50-75Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659844CDG1TN50-75Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659860CDG1TN50-75Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
21,120
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659869CDG1TN50-75Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,720
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659878CDG1TN50-75Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
20,300
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659887CDG1TN50-75Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75659896CDG1TN50-75Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,910
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする