High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-100Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75812374CDG1TN50TN-100Z1-XC4A金具なし金具なしルブリテーナ2個付
18,430
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
75812390CDG1TN50TN-100Z1-XC4B金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
20,020
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75812399CDG1TN50TN-100Z1-XC4C金具なし金具なし強力スクレーパ付
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75813905CDG1TN50TN-100Z1-V-XC4A1山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
19,970
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75813914CDG1TN50TN-100Z1-V-XC4B1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,560
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75813930CDG1TN50TN-100Z1-V-XC4C1山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
19,140
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75815436CDG1TN50TN-100Z1-W-XC4A2山ナックルジョイント金具なしルブリテーナ2個付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75815445CDG1TN50TN-100Z1-W-XC4B2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75815454CDG1TN50TN-100Z1-W-XC4C2山ナックルジョイント金具なし強力スクレーパ付
19,420
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75816967CDG1TN50TN-100Z1-Q-XC4Aロッドエンド金具なしルブリテーナ2個付
20,190
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75816976CDG1TN50TN-100Z1-Q-XC4Bロッドエンド金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,780
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75816985CDG1TN50TN-100Z1-Q-XC4Cロッドエンド金具なし強力スクレーパ付
19,360
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75818498CDG1TN50TN-100Z1-N-XC4A金具なし揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75818507CDG1TN50TN-100Z1-N-XC4B金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,670
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75818516CDG1TN50TN-100Z1-N-XC4C金具なし揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
19,250
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
75820029CDG1TN50TN-100Z1-NV-XC4A1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
21,620
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75820038CDG1TN50TN-100Z1-NV-XC4B1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,210
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75820047CDG1TN50TN-100Z1-NV-XC4C1山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
20,790
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75821465CDG1TN50TN-100Z1-NW-XC4A2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75821474CDG1TN50TN-100Z1-NW-XC4B2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,490
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75821490CDG1TN50TN-100Z1-NW-XC4C2山ナックルジョイント揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,070
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75822908CDG1TN50TN-100Z1-NQ-XC4Aロッドエンド揺動受け金具同梱ルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75822917CDG1TN50TN-100Z1-NQ-XC4Bロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75822926CDG1TN50TN-100Z1-NQ-XC4Cロッドエンド揺動受け金具同梱強力スクレーパ付
21,010
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする