曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-125FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-125FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-125FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75839315CDG1TN50TN-125FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839324CDG1TN50TN-125FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839340CDG1TN50TN-125FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839349CDG1TN50TN-125FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839358CDG1TN50TN-125FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839367CDG1TN50TN-125FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839376CDG1TN50TN-125FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839385CDG1TN50TN-125FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839394CDG1TN50TN-125FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839410CDG1TN50TN-125FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839419CDG1TN50TN-125FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839428CDG1TN50TN-125FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839437CDG1TN50TN-125FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839446CDG1TN50TN-125FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839455CDG1TN50TN-125FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839464CDG1TN50TN-125FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839480CDG1TN50TN-125FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839489CDG1TN50TN-125FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839498CDG1TN50TN-125FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839507CDG1TN50TN-125FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839516CDG1TN50TN-125FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839525CDG1TN50TN-125FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,840
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839534CDG1TN50TN-125FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,430
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839550CDG1TN50TN-125FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,010
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839559CDG1TN50TN-125FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839568CDG1TN50TN-125FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839577CDG1TN50TN-125FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839586CDG1TN50TN-125FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,170
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839595CDG1TN50TN-125FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839604CDG1TN50TN-125FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,340
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839620CDG1TN50TN-125FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839629CDG1TN50TN-125FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,570
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839638CDG1TN50TN-125FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,150
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839647CDG1TN50TN-125FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
21,730
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839656CDG1TN50TN-125FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,320
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839665CDG1TN50TN-125FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
20,900
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839674CDG1TN50TN-125FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,170
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839690CDG1TN50TN-125FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,770
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839699CDG1TN50TN-125FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,350
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839708CDG1TN50TN-125FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,830
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839717CDG1TN50TN-125FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,420
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839726CDG1TN50TN-125FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
22,000
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839735CDG1TN50TN-125FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
26,180
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839744CDG1TN50TN-125FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,780
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839760CDG1TN50TN-125FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
25,360
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839769CDG1TN50TN-125FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839778CDG1TN50TN-125FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839787CDG1TN50TN-125FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839796CDG1TN50TN-125FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,520
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
75839805CDG1TN50TN-125FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする